東安
東安の 溶接トーチ
東安の CO2溶接トーチ用交換部品
東安の チップボディ
チップボディ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
仕様
tipbody-TOKIN69mm、同等品:ダイヘン溶接チップボディ K4945C01(溶接トーチ:WT3500F,WT3510F,WT3520F,WTCFX-3504,WTCFX-3503,WTCFX-4301)
注文コード
24495865
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
CSチップボディA
仕様
tipbody-TOKIN69mm、同等品:ダイヘン溶接チップボディ K4945C01
(溶接トーチ:WT3500F,WT3510F,WT3520F,WTCFX-3504,WTCFX-3503,WTCFX-4301)
適合機種
トーキン:036001適合
CSL/CP/CSH-35用
寸法(mm)
外径:約10
内径:約6
長さ:約69
アンペア
350A