東安
東安の 溶接トーチ
東安の CO2溶接トーチ用交換部品
東安の チップボディ
チップボディ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
仕様
tipbody-OTC67.5mm
注文コード
24495881
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
CSチップボディA
寸法(mm)
外径:約10
長さ:約67.5
主な適合トーチ
WT-3500F-(S)(M)(L)D
WTC(M)(L)FX-3504 WT-3501F-(S)(M)(L)D
WTC(M)(L)FX-3503
WT-3502F-(S)(M)(L)D WTCMFX-4301
仕様
tipbody-OTC67.5mm
適合
ダイヘン: K4945C01適合
アンペア
350A