東安
東安の 電気溶接機
東安の スポット溶接機
スポット溶接機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24495890
品番
TW-100S
参考基準価格(税別)
¥46,870
販売価格(税込)
¥51,469
販売価格(税別)
¥
46,790
バスケットに入れる
アームで挟むだけで簡単溶接
ポータブルタイプ
アークや半自動に比べ、スパッタが極端に少ないため様々な作業場所でできる
100V電源で使用可能
用途
薄板の金属接合・看板・箱物などの制作に!
仕様
溶接厚度:0.3+0.3〜1.5+1.5mm
質量(kg)
12.7
電源(V)
溶接:100±10%
周波数
50/60Hz
定格使用率(%)
30
定格入力
8KVA
注意
※レバーを握りながらスイッチを左右どちらかに押してください