MG-earthclamp- アースクランプ 東安 24496021 MG-earthclamp- アースクランプ 東安 24496021 MG-earthclamp- アースクランプ 東安 24496021

アースクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24496021 品番MG-earthclamp-
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

「最大保持力25kgまで」
強磁力タイプ入荷いたしました!
材質が真鍮のため鉄より通電しやすくなります!
さらに接触部分が以前の物より平らになり通電が安定します!

用途
壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。
曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!
ケーブルの取付角度360度調整可能!
現場作業で役立ちます。
質量(kg)25 質量(g)167 寸法(cm)黒い部分 長さ:約6.2 外径(cm)マグネット:約3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする