東安
東安の 溶接ワイヤー
東安の 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
軟鋼ソリッドワイヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
24496030
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
< JIS規格あり >
■JIS規格:Z3312 YGW12
■AWS規格:A5.18 ER70S-6
適合品番
Z3312 YGW12
SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T
用途
自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。
仕様
solid08-5kg
材質
カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅
穴径(mm)
52
線径(mm)
0.8