ミニOA賞状用紙 50P横書用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(50枚) 注文コード24496063 品番10-641
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトサイズだから、ちょっとした賞や幼稚園での使用に最適です。ミニでも気品ある風格の縁飾りがしっかりと表現されています。鳳凰枠の印刷は金粉ではなく金インクを使用していますので、コピー機やプリンタを汚しません。インクジェット・レーザー(コピー)・ワープロ(熱転写)などのプリンタに対応します。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。業務用50枚パック仕立て。

サイズB6判 紙厚(mm)0.193 仕様ヨコ書き 材質上質紙(157g/m2) 質量(g)200 タイプ横書き用(縦型) 寸法(縦×横)(mm)182×128 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C100389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24496088
2022-12-04
用途:
マラソン大会の完走証
自動車・二輪車・自転車関連業

インクジェットでの印刷で綺麗に印刷ができ満足しています。テスト用印刷用紙には余白の設置値、印刷可能範囲も把握できとても便利で購入でき満足しています。

対象商品:
24496088
2023-02-07
用途:
大会の参加証として
その他業種

この大きさ(A5判)が欲しかったのです。大変便利でした。これからも使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする