東安
東安の 溶接ワイヤー
東安の 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
軟鋼ソリッドワイヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(15kg)
注文コード
24496091
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
< JIS規格あり > JIS規格 Z3312 YGW12
AWS ER70S-6
用途
自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。
仕様
TW-12-10mm
寸法(mm)
【リール】直径270 幅105 軸径:53(20kg巻スプールの大きさと同じです)
適合品番
YM-28、MG-50T、YM-50T、SM-70、KC-28
線径(mm)
1