OA賞状用紙 白 縦書用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 24496097 品番 10-1050
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。縦書き用(横型)です。使い切りのよいパーソナル用10枚パック仕立て。

サイズB5判 紙厚(mm)0.193 仕様タテ書き 材質上質紙(157g/m2) 質量(g)85 タイプタテ書き 寸法(縦×横)(mm)182×257 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C100389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
大会表彰
釧根地区ハイヤー協会 様 (運輸・通信業)

毎年これにお世話になってます。
簡単に賞状が出来ちゃうので助かってます!

対象商品:
24496212
2023-03-01
用途:
大会参加チーム・選手の表彰

近くに文房具店が少なくなって、買えないこともあったので助かりました。さっそくいろいろな大会の表彰に使わせていただきます。

対象商品:
24496212
2022-11-22
用途:
少年野球連盟

中々売っているところが店舗が無かったので助かりました。

対象商品:
24496212
2017-07-29
用途:
永年勤続従業員表彰用
東明倉庫株式会社 様

毛筆フォントの賞状をPCにて作成、カラー複合機にて出力しておりますが、A3サイズで厚さも問題なく、重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする