- 半自動トーチ 東安 24496100 - 半自動トーチ 東安 24496100 - 半自動トーチ 東安 24496100

半自動トーチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 コード長さ(m)4.5 仕様KR350A45m-torch 注文コード24496100 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコード長さ・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

MIG、MAG溶接のできる半自動用溶接トーチです。
ノズル、インシュレーター等の付属部品も純正と互換。

適合機種
溶接電源:YD-350KR2、YD-350VR1(デジタル)、YD-350GR3(デジタル)
ワイヤ送給装置:YW-35KB3、YW-35DG2/YW-35DG2CA0(デジタル)、YW-35DG1/YW-35DG1CA0(デジタル)
トーチ:YT35CSM4
仕様KR350A45m-torch コード長さ(m)4.5 接続方式分離コネクションタイプ 定格出力電流(A)350 適合ワイヤ1.2mm※別売チップ交換で0.9・1.0・1.4mmも使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする