東安
東安の 溶接トーチ
東安の トーチ本体
東安の CO2トーチ
半自動トーチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コード長さ(m)
5
仕様
KR350A5m-torch
注文コード
24496109
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
MIG、MAG溶接のできる半自動用溶接トーチです。
ノズル、インシュレーター等の付属部品も純正と互換。
適合機種
溶接電源:YD-350KR2、YD-350VR1(デジタル)、YD-350GR3(デジタル)
ワイヤ送給装置:YW-35KB3、YW-35DG2/YW-35DG2CA0(デジタル)、YW-35DG1/YW-35DG1CA0(デジタル)
トーチ:YT35CSM4
仕様
KR350A5m-torch
コード長さ(m)
5
接続方式
分離コネクションタイプ
定格出力電流(A)
350
適合ワイヤ
1.2mm※別売チップ交換で0.9・1.0・1.4mmも使用可能