OA賞状用紙 白 横書用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 24496142 品番 10-1061
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。横書き用(縦型)です。使い切りのよいパーソナル用10枚パック仕立て。

サイズA4判 紙厚(mm)0.193 仕様ヨコ書き 材質上質紙(157g/m2) 質量(g)115 タイプヨコ書き 寸法(縦×横)(mm)297×210 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C100389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
認定証
農・林・水産業

以前から使用しているので使いやすいです。今回は横書きを購入しましたが、次回は縦書きを購入する予定でいます。

対象商品:
24496228
2023-02-28
用途:
学校で使用する賞状
製造業

今まで他社で別のメーカーのものを購入していたのですが、その商品の取扱がなくなり困っておりました。
A4サイズの同じメーカーさんの賞状を利用していたので、同じメーカーさんとの安心感もあり購入しました。
レーザープリンター出力をしましたが、品質には全く問題ありませんでした。
また利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする