東安
東安の 溶接トーチ
東安の トーチ本体
東安の CO2トーチ
半自動トーチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コード長さ(m)
6
仕様
OTC350A6m-torch
注文コード
24496145
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
MIG、MAG溶接のできる半自動用溶接トーチです。
ノズル、インシュレーター等の付属部品も純正と互換。
仕様
OTC350A6m-torch
適合機種
WT3500 WT3510 BT3500 BT3510 WT3500-MD
コード長さ(m)
6
定格出力電流(A)
350
適合ワイヤ
1.2mm※別売チップ交換で0.9・1.0・1.4mmも使用可能