10-1070 OA賞状用紙 白 縦書用 タカ印(ササガワ) 24496176

10-1070 OA賞状用紙 白 縦書用 タカ印(ササガワ) 24496176
10-1070 OA賞状用紙 白 縦書用 タカ印(ササガワ) 24496176
10-1070 OA賞状用紙 白 縦書用 タカ印(ササガワ) 24496176
10-1070 OA賞状用紙 白 縦書用 タカ印(ササガワ) 24496176
10-1070 OA賞状用紙 白 縦書用 タカ印(ササガワ) 24496176
10-1070 OA賞状用紙 白 縦書用 タカ印(ササガワ) 24496176
10-1070 OA賞状用紙 白 縦書用 タカ印(ササガワ) 24496176
10-1070 OA賞状用紙 白 縦書用 タカ印(ササガワ) 24496176

OA賞状用紙 白 縦書用

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB4判
内容量1冊(10枚)注文コード24496176品番10-1070
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。縦書き用(横型)です。使い切りのよいパーソナル用10枚パック仕立て。

サイズB4判紙厚(mm)0.193仕様タテ書き材質上質紙(157g/m2)質量(g)170タイプタテ書き寸法(縦×横)(mm)257×364RoHS指令(10物質対応)対応FSC認証認定FSC認証番号C100389
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 大会表彰
釧根地区ハイヤー協会運輸・通信業

毎年これにお世話になってます。
簡単に賞状が出来ちゃうので助かってます!

対象商品 : 24496212
2023-03-01
用途: 大会参加チーム・選手の表彰

近くに文房具店が少なくなって、買えないこともあったので助かりました。さっそくいろいろな大会の表彰に使わせていただきます。

対象商品 : 24496212
2022-11-22
用途: 少年野球連盟

中々売っているところが店舗が無かったので助かりました。

対象商品 : 24496212
2017-07-29
用途: 永年勤続従業員表彰用
東明倉庫株式会社

毛筆フォントの賞状をPCにて作成、カラー複合機にて出力しておりますが、A3サイズで厚さも問題なく、重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする