東安
東安の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
東安の ホルダー・アースクリップ
東安の 溶接ホルダー
溶接棒ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24496197
品番
TW-300
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
1.本体金具部分は鍛造製で耐熱・強度・耐摩耗等性能アップ!
2.耐熱性の優れた絶縁物を使用
仕様
holder-TW300
径(Φmm)
使用棒線:2.6〜6.0
接続方式
電源:ねじ止め
溶接電流(A)
100〜300
電線仕様-太さ(mm)
22〜38
注意
※輸入品のため、手棒を挟む部分に多少汚れ等あります。
※あらかじめご了承ください。