点検鏡 LEDライト付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24496240 品番-
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

1)鏡の部分を360度、角度を自由に変えれるため
見にくい機器の裏側なども確認できます!
2)持ち手は伸縮式なので手の届きにくい場所もしっかり見えます!
3)鏡は四角形をしているので見える部分が広く、より確認しやすくなっています!
4)LEDライト付きのため暗い場所でも点検箇所を明るく照らすことが可能です!

用途
メンテナンス、工業等の点検作業用ミラー
見えにくい機器の裏側、奥深いところ等の死角を確認できます。
付属品リチウム電池CR2032×2枚(テスト電池付属) 仕様Inspection-mirror 質量(g)89 寸法(cm)持ち手部分:約12、通常時:約18、最長時:約77 寸法(縦×横)(cm)【鏡】約8.3×約5.3、
注意
※リチウム電池のプラス・マイナスの向きを確認して装着してください。
※電気の流れている物には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする