東安
東安の ガス溶断・溶接
東安の 点火用ライター
スパークライター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24496258
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
先端部の皿にガスが溜まるため、着火不良を起こしづらく着けやすい!
セット内容
スパークライター:1本
点火石:5本
用途
ガス溶接の着火に使用
仕様
GAS-Lighter-type
注意
※【点火石の取り外し方】
※持ち手を受け皿から出し、点火石のネジを回して外します。