AG427-DRC フロント1カメラタイプ高性能ドライブレコーダー Elut 24496310 AG427-DRC フロント1カメラタイプ高性能ドライブレコーダー Elut 24496310 AG427-DRC フロント1カメラタイプ高性能ドライブレコーダー Elut 24496310 AG427-DRC フロント1カメラタイプ高性能ドライブレコーダー Elut 24496310

フロント1カメラタイプ高性能ドライブレコーダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24496310 品番AG427-DRC
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
その他
再生方法:本体液晶 / 専用ビューワソフト※Windows(R)10/11専用(タブレット除く)
【ビューワソフト推奨動作環境】 OS :日本語版Windows(R)10/11(タブレットPC除く)
CPU :Core i3 プロセッサ 2.4GHz同等以上を推奨
メインメモリ :4GB 以上を推奨
モニター解像度 :Full HD (1920×1080) 以上を推奨
グラフィックス :Intel HD Graphics 620 同等以上を推奨
※パソコンのスペックにより滑らかに再生できない場合があります。
※ビューワーソフト情報のダウンロードはこちら(型番:AG427-DRC)
記録媒体
microSDHCカード(付属:32GB/class10)
※8GB〜128GB対応 class10推奨
記録時間
8GB:約75分〜約120分
16GB:約150分〜約240分
32GB(付属):約305分〜約485分※初期設定:約305分
64GB:約620分〜約975分
128GB:約1240分〜約1950分※録画サイズやフレームレート、画質の設定により記録時間は異なります。
※タイムラプス録画は除きます。
※上記の記録時間はあくまで参考値です。(目安)8GB : 約75分〜約120分
16GB:約150分〜約240分
32GB(付属):約305分〜約485分
64GB:約620分〜約975分 / 128GB:約1240分〜約1950分
※初期設定:録画サイズ【FULL HD】
※録画サイズの設定により記録時間は異なります。
※タイムラプス録画は除きます。
※上記の記録時間はあくまで参考値です。
セット内容電源コード(駐車監視対応/約4m)一式/取付ステー固定用両面テープ 1枚/脱脂クリーナー 1枚/エレクトロタップ 2個/ microSDHCカード(32GB/Class10)※出荷時にセットされています。/六角レンチ 1個/取扱説明書(保証書付き)1部 寸法(mm)(録画)FullHD(1920×1080)/HD(1280×720) 質量(g)約78(本体のみ) 本体寸法(mm)約W66.8×H48.9×D28.9/取付ステー装着時:約W66.8×H75.1×D28.9(突起部除く) センサーG:対応(ON/OFF選択可能:0.1G〜1.0Gまで0.1G単位で調整可能) 対応LED信号機:対応、ノイズ対策:対応、(記録)日時情報:対応、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画 電源電圧(V)DC12/24 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]) 有効画素数最大200万画素 機能HDR:対応、SDカードチェック:起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします。(録画)タイムラプス:対応 1秒間に1枚の映像を記録、液晶の明るさ調整:◯(3段階に調整可能)、液晶反転機能:対応、緊急録画停止機能:事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します。(ON/OFF調整可) 構成(録画ファイル)1ファイル1分単位※128GBのmicroSDカード使用時は3分に切り替わります 液晶サイズ2.0インチフルカラーIPS液晶 総画素数200万画素 保証期間3年(消耗部品および付属品は除く) 保護機能ファイル:事故などで電源が切断しても、内蔵のスーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。 撮像素子1/2.7型 CMOSセンサー 記録ファイル形式映像:MOV(MPEG-4 AVC/H.264) 音声録音ON/OFF可能 液晶表示録画中:◯(常時点灯/速度連動/時計表示/OFF) F値F2.0 輝度調整カメラ:◯(3段階に調整可能) 最大消費電流(A)通常時:300mA以下/スーパーキャパシタ充電時:600mA以下 フレームレート27.5fps ※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み 画角(レンズ)水平115°垂直59°(対角143°) 動作温度範囲(℃)-10〜60 GPS対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする