OA賞状用紙 クリーム 縦書100

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 24496316 品番 10-1167
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。高級感あふれるクリームタイプ。縦書き用(横型)です。業務用100枚仕立て。

サイズA4 紙厚(mm)0.186 仕様タテ書き 材質ケント紙(157g/m2) 質量(g)1180 タイプタテ書き 寸法(縦×横)(mm)210×297 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C100389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24496316
2021-09-15
用途:
クラブの表彰用
製造業

OA賞状用紙は、まず見た目が良く、表彰状を受けとった人に満足感が得られること。
それは、手触りと紙の強さそして重要なのが印刷時の黒が鮮明にさえ、更に朱肉の赤が映えることが重要です。ササガワのOA賞状用紙クリームはすべてが備わっております。
パソコンプリンター印刷で大満足しております。

対象商品:
24496395
2020-01-30
用途:
賞状作り
教育・研究機関

A3サイズで高級感を感じる用紙でした。100枚必要なかったのですが、お得感があり買ってしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
24496395
2019-11-19
用途:
表彰
製造業

一流メーカーなので品質は安心です。薄くて重宝しました。

対象商品:
24496352
2018-02-15
用途:
賞状印刷
その他業種

厚手であり、色も良く、極めて良質であると思います。

対象商品:
24496316
2016-12-22
用途:
表彰状として
その他業種

印刷する時、インクにじみが気になる・・が、気を付ければOKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする