強さ、軽さ、操作性がハイバランス
六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい
長さ:10m
フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる
強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)
軽さ:短い収納
カーボンクロスシステム採用
用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適
竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属+樹脂製
夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT
・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg
長さ
・伸長時:10m
・収納時:55cm
S幅
・57mm
製品最大径
・63mm
竿数
・23
先端仕様
金具
・フック金具(イージージョイント) JEF-FW
竿先端
・イージージョイント
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。
※交換用の1番竿~3番竿もございます。
・材質
竿:カーボン・FRP、金具:SS400
・梱包仕様
個装梱包:ビニールケース、シール
個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg
内装梱包:段ボール箱・シール
内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口
・原産国:日本