OA賞状用紙 白 横書100

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 24496343 品番 10-1171
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。横書き用(縦型)です。業務用100枚仕立て。

サイズB4 紙厚(mm)0.193 仕様ヨコ書き 材質上質紙(157g/m2) 質量(g)1745 タイプヨコ書き 寸法(縦×横)(mm)364×257 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C100389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
表彰用
国立大学法人岡山大学 様 (教育・研究機関)

繰り返し購入の定番の賞状用紙です。高品質で問題なし。

対象商品:
24496307
2025-09-02
用途:
表彰状
長谷地域づくり協議会 様 (教育・研究機関)

いつも使っていて、パソコンの印字がとても綺麗です。

2025-06-02
用途:
算盤関係で。
教育・研究機関

何度も頼んでいますが配送も早く、商品もとても良かったです。

対象商品:
24496307
2019-09-10
用途:
やや大規模なエントリーがある屋内競技の賞状を、モノクロレーザープリンターで作成する場面で使用する。
山梨県卓球協会 様 (卸売・小売業)

紙詰まりもほとんどなく安心してプリントアウトできる。
書家さんの手書きの賞状だと、選手を待たす事が多かったが、文面が既にPCで作成してあり、白紙の賞状用紙で入賞者氏名だけ入力するだけなので、選手を待たす事がなくなった。
選手を待たす競技を運営している団体にはお勧め。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする