10-1188 OA賞状用紙 クリーム 横書100 タカ印(ササガワ) 24496404

10-1188 OA賞状用紙 クリーム 横書100 タカ印(ササガワ) 24496404
10-1188 OA賞状用紙 クリーム 横書100 タカ印(ササガワ) 24496404
10-1188 OA賞状用紙 クリーム 横書100 タカ印(ササガワ) 24496404
10-1188 OA賞状用紙 クリーム 横書100 タカ印(ササガワ) 24496404
10-1188 OA賞状用紙 クリーム 横書100 タカ印(ササガワ) 24496404
10-1188 OA賞状用紙 クリーム 横書100 タカ印(ササガワ) 24496404
10-1188 OA賞状用紙 クリーム 横書100 タカ印(ササガワ) 24496404
10-1188 OA賞状用紙 クリーム 横書100 タカ印(ササガワ) 24496404

OA賞状用紙 クリーム 横書100

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズA3
内容量1箱(100枚)注文コード24496404品番10-1188
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。高級感あふれるクリームタイプ。横書き用(縦型)です。業務用100枚仕立て。

サイズA3紙厚(mm)0.186仕様ヨコ書き材質ケント紙(157g/m2)質量(g)2320タイプヨコ書き寸法(縦×横)(mm)420×297RoHS指令(10物質対応)対応FSC認証認定FSC認証番号C100389
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 認定証
有限会社プルーフ

一度に大人数の認定証を発行するので、コストパフォーマンス高い
品質も十分

対象商品 : 24496325
2023-04-25
用途: 手作りの賞状作成に
教育・研究機関

紙の質、厚さも良く、デザインも高級感があり重宝しています。

対象商品 : 24496325
2018-06-08
用途: 研修の修了時
教育・研究機関

印刷もきれいに出来、乾きもはやく作成作業がスムーズに出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする