※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード24496511
品番UCP-SD
参考基準価格(税別)¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
直撃雷波形(10/350μs 2.5kA)に対応した高性能SPD
電話回線や各種通信回線に対応
高密度配線システムへのプラグインモジュール
故障表示機能付き。電流耐量以上の雷サージ電流により本品が故障した際、故障表示窓が白から赤に変化し故障を表示します。故障時のリスクを最小限に抑えられます。
無瞬断機能による柔軟な脱着。配線済みのLSA-plus切分モジュールに接地バーを取り付けた後、本品を装着するだけで回線に接続されます。(装着時および取り外し時に信号が瞬断しない無瞬断機能を有しております)。