OA賞状用紙 雲なし 横クリーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード24496526 品番10-1468
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。高級感あふれるクリームタイプ。雲なしタイプなので、校章などのマークを入れるスペースになっております。横書き用(縦型)です。業務用100枚仕立て。

サイズA4判 紙厚(mm)0.186 仕様ヨコ書き 材質ケント紙(157g/m2) 質量(g)1180 タイプヨコ書き 寸法(縦×横)(mm)297×210 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C100389

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする