ツイストスクレーパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24496538 品番 RS-S75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。
刃を90度ツイストしているスクレーパー。
ツイストによってしっかりホールドできます。
またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。

用途
塗装やPタイルの剥がし作業に。
平面のさび落とし作業、タイル壁・クッションフロアー・防水塗装膜の剥がしにも活躍します。
材質炭素鋼45c 寸法(mm)27×75×160 ブラック 質量(g)74 刃幅(mm)75 刃厚(mm)1.5 適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
注意
※弱い下地、石こうボードなどには適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする