OA賞状用紙 雲なし 横書用

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード24496544 品番10-1471
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。

サイズB4判 紙厚(mm)0.193 仕様ヨコ書き 材質上質紙(157g/m2) 質量(g)1745 タイプヨコ書き 寸法(縦×横)(mm)364×257 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C100389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24496544
2021-12-22
用途:
スポーツ団体で大会時の賞状作成に使用
その他業種

大量に使用するので普通紙設定で使用できる点が便利でよい。ただし「雲なし」の部分に印刷する団体のロゴマークのカラーがやや薄くなってしまうので、この部分だけ「きれい」モードで印刷し、他の部分は「ふつう」モードで、1枚につき2度印刷することで対応している。これまでB4サイズが入手できる最大のものだったが、今後A3サイズのものが手に入るようであれば次年度以降はA3へのサイズ変更を検討したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする