パワーローラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24496565 品番ISK-PRL85
参考基準価格(税別)¥320,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

バイス固定だから短時間で設置可能です。
ケーブルの浮き上がりを防止する追従機構搭載。
ケーブルを子桁に落とすのが簡単な開閉機構。
パワーボールと併用可能です。
100Vで30台、200Vで70台連動可能です。
適応通貨物径Φ20〜Φ85

仕様搬送力(kN)(kg):最大0.29(30f)※速度による異なる 質量(kg)7.5 径(Φmm)通過物:20〜85 外形寸法(mm)W300×L140×H330 速度(m/min)送り:2.7〜11.0
注意
※インバータボックスは別売りになります。(各々の周波数調整が必要になります)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする