角バーパネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24496608 品番 KBPG-32RA3W
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ポスターグリップの背面にスチールコの字金具が付いた角バー専用ポスターパネルです。ゴンドラ什器などの角バーに簡単にひっかけられます。パネルは4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。簡単設置・移動可能でシーンに合わせた効果的なPRが可能です。コの字金具はタテ型・ヨコ型どちらの向きにも付属のビスで取り付けられます。本体1枚につきコの字金具2個・取付用ビス4個・ナット4個が付属します。

用途角バー専用 材質フレーム:アルミ・表面カバー:アクリル・コーナー:樹脂・背板:木材ハードボード・コの字金具:スチール 厚さ(mm)41 質量(kg)1.4 ホワイト サイズA3 ポスター寸法(mm)420×297 画面寸法(mm)407×284 外枠寸法(mm)470×347
注意
※コの字金具取付にはプラスドライバーが必要です。(付属してません)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする