証書用紙 バラエティ柄

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 24496623 品番 10-1703
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

証書用紙にも、様々なシーンにマッチするデザインが必要だと思いませんか。鑑定書には「品格のあるデザイン」、卒園証書には「子供が喜ぶデザイン」、結婚証明書には「華やかなデザイン」と、喜びを最大限に高めたかたちにしたいーそんな思いから、渡す相手と用途が調和する『デザイン証書』を豊富にご用意しました。従来の鳳凰デザインでは馴染まないシーンに是非おすすめします。可愛い動物たちがパレードをしているキッズ向きのデザイン。お子様の様々なシーンでお使いいただけます。縦横両方に使用できるデザインです。◆賞状◆卒園(保育)証書◆感謝状◆修了証書◆合格証書◆お約束状などに

模様クローバー 寸法(縦×横)(mm)297×210 仕様タテ・ヨコ兼用 材質上質紙(157g/m2) サイズA4判 質量(g)129 タイプタテ・ヨコ兼用 紙厚(mm)0.193 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C100389

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする