黄ポスター 70K 無地

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 24496693 品番 11-1001
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

POP用紙の王道。コストも安価で黄色の紙が鮮やかで目立ちます。

サイズ1号大 材質黄染上質紙(81g/m2) 質量(g)205 寸法(縦×横)(mm)265×95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24496693
2016-12-13
用途:
店頭POP
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより薄手でした。
ラミネートしますので問題無く使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする