KBPG-32RA1W 角バーパネル シンエイ[店舗什器・備品] 24496721

KBPG-32RA1W 角バーパネル シンエイ[店舗什器・備品] 24496721
KBPG-32RA1W 角バーパネル シンエイ[店舗什器・備品] 24496721
KBPG-32RA1W 角バーパネル シンエイ[店舗什器・備品] 24496721
KBPG-32RA1W 角バーパネル シンエイ[店舗什器・備品] 24496721
KBPG-32RA1W 角バーパネル シンエイ[店舗什器・備品] 24496721
KBPG-32RA1W 角バーパネル シンエイ[店舗什器・備品] 24496721
KBPG-32RA1W 角バーパネル シンエイ[店舗什器・備品] 24496721

角バーパネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
サイズA1
内容量1枚注文コード24496721品番KBPG-32RA1W
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ポスターグリップの背面にスチールコの字金具が付いた角バー専用ポスターパネルです。ゴンドラ什器などの角バーに簡単にひっかけられます。パネルは4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。簡単設置・移動可能でシーンに合わせた効果的なPRが可能です。コの字金具はタテ型・ヨコ型どちらの向きにも付属のビスで取り付けられます。本体1枚につきコの字金具2個・取付用ビス4個・ナット4個が付属します。

用途角バー専用材質フレーム:アルミ・表面カバー:アクリル・コーナー:樹脂・背板:木材ハードボード・コの字金具:スチール厚さ(mm)41質量(kg)3.6ホワイトサイズA1ポスター寸法(mm)841×594画面寸法(mm)828×581外枠寸法(mm)891×644
注意
※コの字金具取付にはプラスドライバーが必要です。(付属してません)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
離島数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする