タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポスター/タペストリー
タカ印(ササガワ)の ポスター
黄ポスター お買得品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
サイズ
小
注文コード
24496736
品番
11-1042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥840
この商品は
サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
アミ目入りなので文字の大きさが揃えやすく奇麗に書けます。
サイズ
小
材質
黄染上質紙(105g/m
2
)
質量(g)
130
寸法(縦×横)(mm)
95×130
網サイズ(mm)
15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24496736
11-1042
12925109
2042/11/01
黄ポスター 小 お買得品
ササガワ
1冊(100枚)
¥
709
税込
¥
780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)