タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポスター/タペストリー
タカ印(ササガワ)の ポスター
黄ポスター お買得品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
サイズ
横長
注文コード
24496772
品番
11-1052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
アミ目入りなので文字の大きさが揃えやすく奇麗に書けます。
サイズ
横長
材質
黄染上質紙(105g/m
2
)
質量(g)
120
寸法(縦×横)(mm)
60×200
網サイズ(mm)
10