曜日別特売
GS6W8 樹脂開口枠 UB枠 GSタイプ フクビ化学 24496827

GS6W8 樹脂開口枠 UB枠 GSタイプ フクビ化学 24496827
GS6W8 樹脂開口枠 UB枠 GSタイプ フクビ化学 24496827
GS6W8 樹脂開口枠 UB枠 GSタイプ フクビ化学 24496827
GS6W8 樹脂開口枠 UB枠 GSタイプ フクビ化学 24496827
GS6W8 樹脂開口枠 UB枠 GSタイプ フクビ化学 24496827
GS6W8 樹脂開口枠 UB枠 GSタイプ フクビ化学 24496827
GS6W8 樹脂開口枠 UB枠 GSタイプ フクビ化学 24496827

樹脂開口枠 UB枠 GSタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本呼称GS-58注文コード24496827品番GS6W8
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

裏打ち合板を樹脂化した耐水性・耐久性に優れた樹脂製開口枠。
L寸カットはもちろん幅切加工も容易に出来ます。
アルミ開口枠に発生した結露水をクロスやボードに伝えません。
現場での塗装仕上げが不要なので、工期短縮できます。
可視面の保護フィルムが施工時の汚れ・すり傷を防ぎます。
高級感のある光沢仕上げです。

材質EPVC長さ(mm)800幅(mm)58ホワイト種類横枠呼称GS-58
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※縦枠と横枠の取り合いの隙間が気になる場合はコーキング処理をしてください。
※跨ぎ段差があり、4方枠として使用する場合は間口の広さに応じてご対応ください。間口800mm以内:3方枠セット×1より上枠1800mmを切断し、上枠・下枠として使用。間口801~1800mm:3方枠セット×1、上枠×1をご発注ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする