タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポスター/タペストリー
タカ印(ササガワ)の ポスター
黄ポスター お買得品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
24497016
品番
11-1704
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
アミ目入りなので文字の大きさが揃えやすく奇麗に書けます。
サイズ
小
材質
黄染上質紙(81g/m
2
)
質量(g)
102
寸法(縦×横)(mm)
95×130
網サイズ(mm)
15