タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポスター/タペストリー
タカ印(ササガワ)の ポスター
黄ポスター お買得品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
注文コード
24497095
品番
11A1766
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
プリンタ対応POP用紙。タイトル入りだから素早く印刷でき、インク代もお得!手書き用にもご使用頂けます。アミ目入りなので文字の大きさが揃えやすく奇麗に書けます。
サイズ
B4判
材質
黄染上質紙(81g/m
2
)
質量(g)
385
寸法(縦×横)(mm)
364×257
網サイズ(mm)
25
紙厚(mm)
0.1