タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の コピー用紙/ラベルシール
タカ印(ササガワ)の コピー用紙/プリンタ用紙
タカ印(ササガワ)の 柄あり・色付きコピー用紙
黄ポスター 無地
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
注文コード
24497165
品番
11-1790
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,395
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,498
¥
1,268
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アミ目入りなので文字の大きさが揃えやすく奇麗に書けます。
サイズ
大
材質
黄染上質紙(105g/m
2
)
質量(g)
505
寸法(縦×横)(mm)
260×190
網サイズ(mm)
16