画像準備中

LEDマーカー&アンダーUグリーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24497247 品番MU24G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。
マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。
白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。
車検対応・1年保証

用途自動車専用その他灯火 グリーン 質量(g)163 定格24V 2.6W コード長さ(mm)180 取付ピッチ(mm)60
注意
※本商品は「その他の灯火」に準ずる24Vの自動車専用品です。
※本商品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただくために、必ず製品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意事項」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で、正しくご使用下さい。
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。また、所定の用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。
※商品の仕様・生産は予告なく、変更・中止となる場合がありますので、予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする