タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポスター/タペストリー
タカ印(ササガワ)の ポスター
黄ポスター お買得品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
注文コード
24497314
品番
11A1916
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥430
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
プリンタ対応POP用紙。タイトル入りだから素早く印刷でき、インク代もお得!手書き用にもご使用頂けます。アミ目入りなので文字の大きさが揃えやすく奇麗に書けます。
サイズ
B6判
材質
黄染上質紙(105g/m
2
)
質量(g)
120
寸法(縦×横)(mm)
128×182
網サイズ(mm)
18
紙厚(mm)
0.12