個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スリムフィット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24497360 品番 IS-600CM(40183)
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

紙ならではのデザイン・質感。
握りやすく、小回りが利いてピンポイントで狙いやすいコンパクトなスティック形状。
普通紙だけでなく、感熱紙やコート紙にも使える「光沢紙対応インク」を搭載。プラスチック使用量を最小限に抑えた設計。
捨てるときはプラスチック部分と紙ケース部分を手で簡単に分解可能。
捺印時に対象物にフィットし、段ボールの凹凸面等にもかすれずにしっかり捺印できる
「ソフト印面」をケシポンシリーズ史上初めて搭載。

仕様【捺印距離】約16m、260回捺印相当(1回の長さを60mmとした場合) 材質本体=41%再生樹脂(100%再生ABS)、PP、POM、紙 クリーム タイプ使い切りタイプ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×66 印面サイズ(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする