曜日別特売
IS-600CM(40187) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スリムフィット PLUS(プラス)[文具] 24497396

IS-600CM(40187) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スリムフィット PLUS(プラス)[文具] 24497396
IS-600CM(40187) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スリムフィット PLUS(プラス)[文具] 24497396
IS-600CM(40187) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スリムフィット PLUS(プラス)[文具] 24497396
IS-600CM(40187) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スリムフィット PLUS(プラス)[文具] 24497396
IS-600CM(40187) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スリムフィット PLUS(プラス)[文具] 24497396
IS-600CM(40187) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スリムフィット PLUS(プラス)[文具] 24497396
IS-600CM(40187) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スリムフィット PLUS(プラス)[文具] 24497396
IS-600CM(40187) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スリムフィット PLUS(プラス)[文具] 24497396

個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スリムフィット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アップル
内容量1個注文コード24497396品番IS-600CM(40187)
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

紙ならではのデザイン・質感。
握りやすく、小回りが利いてピンポイントで狙いやすいコンパクトなスティック形状。
普通紙だけでなく、感熱紙やコート紙にも使える「光沢紙対応インク」を搭載。プラスチック使用量を最小限に抑えた設計。
捨てるときはプラスチック部分と紙ケース部分を手で簡単に分解可能。
捺印時に対象物にフィットし、段ボールの凹凸面等にもかすれずにしっかり捺印できる
「ソフト印面」をケシポンシリーズ史上初めて搭載。

仕様【捺印距離】約16m、260回捺印相当(1回の長さを60mmとした場合)材質本体=41%再生樹脂(100%再生ABS)、PP、POM、紙アップルタイプ使い切りタイプ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×66印面サイズ(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする