曜日別特売
77925 型取りゲージ  プラバーA シンワ測定 24497405

77925 型取りゲージ  プラバーA シンワ測定 24497405
77925 型取りゲージ  プラバーA シンワ測定 24497405
77925 型取りゲージ  プラバーA シンワ測定 24497405
77925 型取りゲージ  プラバーA シンワ測定 24497405
77925 型取りゲージ  プラバーA シンワ測定 24497405

型取りゲージ プラバーA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード24497405品番77925
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

カーペットや敷物の型取り、金属では傷付いてしまう対象物の型取りに。

用途
どんな形でも簡単に型取れます。
対象物を傷付けにくいABS樹脂製です。
形状を保持できるロックレバー付です。
プラバーの締め付けを調整できます。
両面に上下段の目盛付きです。
材質本体・プラバー/ABS樹脂 ロックレバー/亜鉛(クロムめっき)寸法(mm)使用可能範囲:巾×奥行:約160×61、プラバー:133×20.7×1.8、高さ×横×奥行:234×133×20製品質量(g)290
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする