シンワ測定
シンワ測定の 文房具
シンワ測定の デジタル文具
シンワ測定の デジタルメモ
電子記録パッド 伸縮式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24497430
品番
79170
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
あらゆる記録写真の撮影に。
用途
付属のタッチペンで画面に直接書き込みでき、消去ボタンを押すだけで書いた文字を消すことができます。
書いた内容の誤った消去を防ぐロック機能付です。
固定ねじを回すことでフレームを任意の角度でガッチリ固定できます。
3段階で伸縮します。
たたんでコンパクトに収納できます。
材質
フレーム・ジョイント・固定ねじ・本体・タッチペン/ABS樹脂 伸縮部/真ちゅう グリップ/シリコンゴム
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
198×217×30
使用温度(℃)
-10〜40
製品質量(g)
255
電池
CR2016
伸縮サイズ(mm)
【柄】200〜610
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※用途以外には使用しないでください。