赤枠ポスター 無地

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 24497585 品番 12-2015
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

POP用紙のど定番。コストも安価で赤枠が訴求力を高めます。

サイズ5号大 材質上質紙(81g/m2) 質量(g)1150 寸法(縦×横)(mm)615×225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-30
用途:
寄付物品の紹介用に使用
その他業種

大きさがちょうど良いのでまつりの寄付物品を表示するのに使用している。
プリンターとの相性もよく作成は簡単であると

2人が参考にしています
対象商品:
24497542
2023-04-03
用途:
POP
自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズの商品
ずいぶん少なくなりました。
重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
24497542
2020-12-19
用途:
抽選会の高額当選者の表示に
メイン六甲Aビル管理組合 様 (その他業種)

この商品を赤枠ポスターと知った時は感動しました。
文具系通販サイトの本を調べても無くって困っていたところ、モノタロウさんで発見して、さっそく購入しました。安くって最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
24497567
2020-10-20
用途:
店舗内の装飾
株式会社紅フーズコーポレーション 様 (飲食業)

素材もしっかりしていて、書き心地もよく良い商品でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする