タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用紙
POP用紙 ピンク枠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
注文コード
24497612
品番
12-2052
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
横描きにもお使い頂けます。アミ目入りなので文字の大きさが揃えやすく奇麗に書けます。
サイズ
大
材質
マットコート紙(105g/m
2
)
質量(g)
525
寸法(縦×横)(mm)
190×260
網サイズ(mm)
20