Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケ チタン 3Dエリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24497649 品番 NA-1142/杢グレー/S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)

杢グレー サイズS 胸囲(cm)112 肩幅(cm)43 袖丈(cm)52 着丈(cm)62 裾廻り(cm)72〜102 裄丈(cm)76

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする