NSP
NSPの 空調・水冷ウェア
NSPの 長袖 空調ウェア・服
Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケ チタン 3Dエリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
色
杢グレー
注文コード
24497658
品番
NA-1142/杢グレー/M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
色
杢グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
64
裾廻り(cm)
77〜107
裄丈(cm)
79
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません