Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケ チタン 3Dエリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM ハンターグリーン 注文コード24497728 品番NA-1142/ハンターグリーン/M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など21種類から選べます 他の種類を見る

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)

ハンターグリーン サイズM 胸囲(cm)116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)54 着丈(cm)64 裾廻り(cm)77〜107 裄丈(cm)79

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする