Nクールウェア 長袖 上部ファン フルハーネス チタン 3Dエリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24497868 品番 NA-1152/ブルー/M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

前吊り・後吊り両方のフルハーネスに対応した上部ファンタイプ
動きやすさを追求した設計で作業中の手の動きを妨げません。

ブルー サイズM 胸囲(cm)116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)56 着丈(cm)66 裾廻り(cm)77〜103 裄丈(cm)81

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする