NSP
NSPの 空調・水冷ウェア
NSPの 長袖 空調ウェア・服
Nクールウェア 長袖 上部ファン フルハーネス チタン 3Dエリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24497877
品番
NA-1152/ブルー/L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
前吊り・後吊り両方のフルハーネスに対応した上部ファンタイプ
動きやすさを追求した設計で作業中の手の動きを妨げません。
色
ブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
裾廻り(cm)
82〜108
裄丈(cm)
84
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません