Nクールウェア 長袖 上部ファン フルハーネス チタン 3Dエリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L 注文コード24497911 品番NA-1152/ブルー/4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

前吊り・後吊り両方のフルハーネスに対応した上部ファンタイプ
動きやすさを追求した設計で作業中の手の動きを妨げません。

ブルー サイズ4L 胸囲(cm)140 肩幅(cm)58 袖丈(cm)60 着丈(cm)72 裾廻り(cm)97〜123 裄丈(cm)89

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする